Motion
68061886
6mm Diámetro del hombro x 35mm Longitud del hombro, M5x0.8 Sistema métrico grueso, Tornillo de hombro hexagonal; 8 Acero de aleación
Artículo MI #11757233
No. Fabricante 68061886
Precio2.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6mm Diámetro del hombro x 35mm Longitud del hombro, M5x0.8 Sistema métrico grueso, Tornillo de hombro hexagonal; 8 Acero de aleación
Artículo MI #11757233
No. Fabricante 68061886

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    De 12.73 a 13.00 mm
  • Altura del cabezal
    De 5.320 a 5.500 mm
  • Tamaño de llave hexagonal
    1/2in
  • Diámetro del hombro
    6.00 mm
  • Longitud del hombro
    35.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M5x0.80

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    8
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
68061886 68061886 6 X 35 MÉTRICO DEL PEI SH S
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron