Motion
68067925
M6x1.00, 35mm OAL, tornillo de fijación de punta plana, grado 14.9 (45H) acero aleado, llave de 3mm
Artículo MI #11757352
No. Fabricante 68067925
Precio0.53 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M6x1.00, 35mm OAL, tornillo de fijación de punta plana, grado 14.9 (45H) acero aleado, llave de 3mm
Artículo MI #11757352
No. Fabricante 68067925

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.53 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3.00 mm
  • Longitud
    35.00 mm
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    M6x1.00 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    DIN 913; ISO 4026
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 14.9 (45H)
  • Tipo de punto
    Plano
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
68067925 68067925 6 X 35 PLANOS PT IMP MET
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste
  • Los puntos planos tienen puntos completamente planos que no se extienden hacia afuera
  • Se utilizan para ajustes y reubicaciones frecuentes sin deformar el material
  • Los puntos planos funcionan bien en materiales de paredes finas
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
  • La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.