Motion
68069640
M16x2.00, 45mm OAL, tornillo de fijación de punta plana, grado 14.9 (45H) acero aleado, llave de 8mm
Artículo MI #11757395
No. Fabricante 68069640
Price$2.45/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M16x2.00, 45mm OAL, tornillo de fijación de punta plana, grado 14.9 (45H) acero aleado, llave de 8mm
Artículo MI #11757395
No. Fabricante 68069640

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$2.45/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de llave hexagonal
    8.00 mm
  • Longitud
    45.00 mm
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    M16x2.00 mm

Details

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    DIN 913; ISO 4026
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 14.9 (45H)
  • Tipo de punto
    Plano
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
68069640 68069640 16 X 45 PT PLANO IMP ME
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste
  • Los puntos planos tienen puntos completamente planos que no se extienden hacia afuera
  • Se utilizan para ajustes y reubicaciones frecuentes sin deformar el material
  • Los puntos planos funcionan bien en materiales de paredes finas
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
  • La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron