Motion
68078203
6mm Diámetro x 28mm Longitud del pasador Alerón de precisión de acero grado 8 - Acabado brillante, 1 extremo redondeado
Artículo MI #11757601
No. Fabricante 68078203
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6mm Diámetro x 28mm Longitud del pasador Alerón de precisión de acero grado 8 - Acabado brillante, 1 extremo redondeado
Artículo MI #11757601
No. Fabricante 68078203
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del pasador
    28.00 mm

Detalles

  • Tipo de extremo
    1 Roscado
  • Sujetador estándar
    DIN 6325; ISO 8734
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Grado
    Grado 8
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipos de productos
    Precisión
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
68078203 68078203 6 X 28 DOWEL MÉTRICO PI
  • Los tipos de precisión son eficaces en aplicaciones de ajuste por interferencia
  • El pasador de espiga está especialmente diseñado en función del tamaño del orificio, la tolerancia y la ductilidad.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo