Motion
68079409
M4x0.70mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 16mm de longitud bajo la cabeza; Completamente roscado, Acero grado 8.8 , Sin recubrimiento, 7mm Hex
Artículo MI #11757631
No. Fabricante 68079409
Precio0.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M4x0.70mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 16mm de longitud bajo la cabeza; Completamente roscado, Acero grado 8.8 , Sin recubrimiento, 7mm Hex
Artículo MI #11757631
No. Fabricante 68079409

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    in7.00 mm
  • Longitud
    16.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM4x0.70 mm

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    DIN 933; ISO 4017
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 8.8
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
68079409 68079409 4 X 16 PL ST MÉTRICO HH
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo