Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonalin19.00 mm
- Longitud25.00 pulg.
- Tamaño de la roscainM12x1.75 mm
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarDIN 933; ISO 4017
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 8.8
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.