Motion
68083567
M8x1.00mm Sistema métrico fino, 25mm Tornillo de cabeza hexagonal bajo la cabeza de longitud; Completamente roscado, Acero grado 8.8 , Sin recubrimiento, 13mm Hex
Artículo MI #11757734
No. Fabricante 68083567
Precio0.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M8x1.00mm Sistema métrico fino, 25mm Tornillo de cabeza hexagonal bajo la cabeza de longitud; Completamente roscado, Acero grado 8.8 , Sin recubrimiento, 13mm Hex
Artículo MI #11757734
No. Fabricante 68083567

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    in13.00 mm
  • Longitud
    25.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM8x1.00 mm

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    DIN 961; ISO 8676
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 8.8
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Multa métrica
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
68083567 68083567 8 X 1.00 X 25 PL ST ME
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo