Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonalin19.00 mm
- Longitud35.00 pulg.
- Tamaño de la roscainM12x1.50 mm
Details
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarDIN 961; ISO 8676
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 8.8
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarMulta métrica
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
68084284 68084284 12 X 1.50 X 35 PL ST M
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.