Motion
68084482
M12x1.50mm Sistema métrico fino, 80mm Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza; Parcialmente roscado, Acero grado 8.8 , Sin recubrimiento, 19mm Hex
Artículo MI #11757757
No. Fabricante 68084482
Precio2.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12x1.50mm Sistema métrico fino, 80mm Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza; Parcialmente roscado, Acero grado 8.8 , Sin recubrimiento, 19mm Hex
Artículo MI #11757757
No. Fabricante 68084482

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    in19.00 mm
  • Longitud
    80.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM12x1.50 mm

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    DIN 960; ISO 8765
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 8.8
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Multa métrica
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
68084482 68084482 12 X 1.50 X 80 PL ST M
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo