Motion
68085083
M10x1.50 Tuerca de atasco hexagonal derecha de acero; 17mm sobre superficies planas, 5mm de altura, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11757772
No. Fabricante 68085083
Precio0.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M10x1.50 Tuerca de atasco hexagonal derecha de acero; 17mm sobre superficies planas, 5mm de altura, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11757772
No. Fabricante 68085083

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.50
  • Anchura a través de planos
    17.00 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Sujetador estándar
    DIN 439; ISO 4035
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2H
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo
    Tuerca hexagonal de atasco

Descripción general

Descripción del fabricante
68085083 68085083 M10 CONTRATUERCA HEXAGONAL ZINC P
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo