Motion
68085125
M12x1.75 Tuerca de atasco hexagonal derecha de acero; 19mm sobre superficies planas, 6mm de altura, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11757773
No. Fabricante 68085125
Precio0.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12x1.75 Tuerca de atasco hexagonal derecha de acero; 19mm sobre superficies planas, 6mm de altura, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11757773
No. Fabricante 68085125

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    6.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.75
  • Anchura a través de planos
    19.00 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Sujetador estándar
    DIN 439; ISO 4035
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2H
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo
    Tuerca hexagonal de atasco

Descripción general

Descripción del fabricante
68085125 68085125 M12 CONTRATUERCA HEXAGONAL ZINC P
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo