Especificaciones
Dimensiones
- Altura10.00 mm
- Tamaño de la roscaM20x2.50
- Anchura a través de planos30.00 pulg.
Detalles
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- Sujetador estándarDIN 439; ISO 4035
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2H
- EspecificaciónNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- TipoTuerca hexagonal de atasco
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.