Especificaciones
Dimensiones
- Altura5.50 mm
- Tamaño de la roscaM6x1.00
- Anchura a través de planos10.00 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 980; ISO 7042
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- GradoGrado 8
- Tipo de tuerca de bloqueoTuerca de bloqueo hexagonal
- Tipo de bloqueoRosca distorsionada
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- TipoTuerca de bloqueo hexagonal
Descripción general
- Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
- Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.