Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la roscaM4x0.70
- Altura del ala8.50 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 315
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialHierro
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- TipoEstándar
- Span del ala1.70 mm
Descripción general
- El hierro es un material pesado extremadamente fuerte y maleable
- Se utiliza con fines estéticos y en aplicaciones de alto calor
- Las tuercas de mariposa estándar tienen dos alas que sobresalen de la cabeza, lo que permite un agarre y giro sencillos a mano
- Se utilizan en aplicaciones en las que se requiere la instalación y extracción frecuentes de piezas y conjuntos.