Motion
68085844
M12x1.75, Enchapado en zinc, Tuerca de ala estándar de hierro - 5.6mm Envergadura de ala, 31mm Envergadura de ala
Artículo MI #11757791
No. Fabricante 68085844
Precio8.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12x1.75, Enchapado en zinc, Tuerca de ala estándar de hierro - 5.6mm Envergadura de ala, 31mm Envergadura de ala
Artículo MI #11757791
No. Fabricante 68085844

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    M12x1.75
  • Altura del ala
    31.00 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 315
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Hierro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo
    Estándar
  • Span del ala
    5.60 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
68085844 68085844 M12 ZINC PL MÉTRICO GANADOR
  • El hierro es un material pesado extremadamente fuerte y maleable
  • Se utiliza con fines estéticos y en aplicaciones de alto calor
  • Las tuercas de mariposa estándar tienen dos alas que sobresalen de la cabeza, lo que permite un agarre y giro sencillos a mano
  • Se utilizan en aplicaciones en las que se requiere la instalación y extracción frecuentes de piezas y conjuntos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo