Motion
68086164
M8x1.25, Enchapado en zinc, Tuerca de ala estándar de hierro - 3.6mm Envergadura de ala, 18mm Envergadura de ala
Artículo MI #11757799
No. Fabricante 68086164
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M8x1.25, Enchapado en zinc, Tuerca de ala estándar de hierro - 3.6mm Envergadura de ala, 18mm Envergadura de ala
Artículo MI #11757799
No. Fabricante 68086164
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25
  • Altura del ala
    18.00 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 315
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Hierro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo
    Estándar
  • Span del ala
    3.60 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
68086164 68086164 M8 ALA MÉTRICA DE ZINC PL
  • El hierro es un material pesado extremadamente fuerte y maleable
  • Se utiliza con fines estéticos y en aplicaciones de alto calor
  • Las tuercas de mariposa estándar tienen dos alas que sobresalen de la cabeza, lo que permite un agarre y giro sencillos a mano
  • Se utilizan en aplicaciones en las que se requiere la instalación y extracción frecuentes de piezas y conjuntos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo