Motion
68086321
M14x2.00 Tuerca hexagonal pesada derecha de acero;26.17mm en planos, 14mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11757803
No. Fabricante 68086321
Precio3.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M14x2.00 Tuerca hexagonal pesada derecha de acero;26.17mm en planos, 14mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11757803
No. Fabricante 68086321

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    14.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M14x2.00
  • Anchura a través de planos
    26.17 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2H
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo
    Tuerca hexagonal pesada

Descripción general

Descripción del fabricante
68086321 68086321 M14 PL ST MÉTRICO PESADO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"