Motion
68086446
M20x2.50 Tuerca hexagonal pesada derecha de acero;37.29mm en planos, 20mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11757806
No. Fabricante 68086446
Precio4.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M20x2.50 Tuerca hexagonal pesada derecha de acero;37.29mm en planos, 20mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11757806
No. Fabricante 68086446

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    20.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M20x2.50
  • Anchura a través de planos
    37.29 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2H
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo
    Tuerca hexagonal pesada

Descripción general

Descripción del fabricante
68086446 68086446 M20 PL ST MÉTRICO PESADO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo