Motion
68086644
M10x1.50 Sistema métrico grueso, 30mm Tuerca de acoplamiento estándar de acero OAL, Acabado chapado en zinc, 17mm Ancho en planos, 18.9mm Ancho en puntos
Artículo MI #11757810
No. Fabricante 68086644
Precio1.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M10x1.50 Sistema métrico grueso, 30mm Tuerca de acoplamiento estándar de acero OAL, Acabado chapado en zinc, 17mm Ancho en planos, 18.9mm Ancho en puntos
Artículo MI #11757810
No. Fabricante 68086644

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    30.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.50
  • Anchura a través de planos
    17.00 mm
  • Ancho a través de puntos
    18.90 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 6334
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
68086644 68086644 HEX M10 X 1.50 MÉTRICA
  • Las tuercas de acoplamiento estándar tienen roscas internas en ambos extremos que conectan dos sujetadores macho. Se utilizan comúnmente para unir varilla roscada para crear longitudes de varilla más largas
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"