Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total36.00 mm
- Tamaño de la roscaM12x1.75
- Anchura a través de planos19.00 mm
- Ancho a través de puntos21.10 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 6334
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- TipoEstándar
Descripción general
- Las tuercas de acoplamiento estándar tienen roscas internas en ambos extremos que conectan dos sujetadores macho. Se utilizan comúnmente para unir varilla roscada para crear longitudes de varilla más largas
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.