Motion
68086800
M5x0.8 8mm Ancho en planos, chapado en zinc, tuerca de acero color bellota; 10mm Altura total, grado 2, DIN 1587
Artículo MI #11757814
No. Fabricante 68086800
Precio0.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M5x0.8 8mm Ancho en planos, chapado en zinc, tuerca de acero color bellota; 10mm Altura total, grado 2, DIN 1587
Artículo MI #11757814
No. Fabricante 68086800

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    10.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M5x0.80
  • Anchura a través de planos
    8.00 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 1587
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Grado
    Grado 2
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
68086800 68086800 M5 TUERCA DE BELLOTA MÉTRICA ZI
  • Las tuercas de bellota estándar tienen una parte superior abovedada que cubre las roscas que sobresalen en el extremo opuesto a la cabeza. Se utilizan comúnmente con fines estéticos y decorativos en aplicaciones de sujeción de uso general. El acero es fuerte y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"