Especificaciones
Dimensiones
- Altura total22.00 mm
- Tamaño de la roscaM12x1.75
- Anchura a través de planos19.00 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 1587
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- GradoGrado 2
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- TipoEstándar
Descripción general
- Las tuercas de bellota estándar tienen una parte superior abovedada que cubre las roscas que sobresalen en el extremo opuesto a la cabeza. Se utilizan comúnmente con fines estéticos y decorativos en aplicaciones de sujeción de uso general. El acero es fuerte y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.