Especificaciones
Dimensiones
- Longitud8.00 mm
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la roscaM3x0.50
Detalles
- Tipo de variadorRanurado
- Sujetador estándarDIN 84; ISO 1207
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalQueso
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 4.8
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Tipo de lavadoraSin arandela
Descripción general
- Los tipos de cabezas de queso tienen cabezas gruesas y cilíndricas y ranuras de accionamiento profundas
- Se utilizan cuando se necesita mayor fuerza y potencia de conducción
- Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
- Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
- Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
- Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.