Motion
68088087
M4x0.70, 16mm Tornillo para máquina de accionamiento Phillips bajo la cabeza - Cabezal panorámico, Acero grado 4.8 , Acabado chapado en zinc, Sin arandela
Artículo MI #11757845
No. Fabricante 68088087
Price$0.10/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M4x0.70, 16mm Tornillo para máquina de accionamiento Phillips bajo la cabeza - Cabezal panorámico, Acero grado 4.8 , Acabado chapado en zinc, Sin arandela
Artículo MI #11757845
No. Fabricante 68088087

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$0.10/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    16.00 mm
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M4x0.70

Details

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Sujetador estándar
    DIN 7985; ISO 7045
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Bandeja
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 4.8
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
68088087 68088087 4 X 16 PH PHL MÉTRICO M
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de cabezas planas tienen cabezas cilíndricas con bordes redondeados y superficies de cojinetes planas
  • Su baja altura de la cabeza y su gran diámetro proporcionan una mayor potencia de conducción
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
  • Para evitar daños en el cabezal del dispositivo de fijación y la superficie sujeta, el diseño de la transmisión fuerza al conductor a retirarse cuando el dispositivo de fijación está suficientemente apretado
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo