Motion
68088681
M5x10.00 Tornillo manual oval sin hombro de acero de grado 2 - 10mm OAL, diámetro de cabeza 5mm x altura de cabeza 16mm , acabado chapado en zinc
Artículo MI #11757860
No. Fabricante 68088681
Precio10.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M5x10.00 Tornillo manual oval sin hombro de acero de grado 2 - 10mm OAL, diámetro de cabeza 5mm x altura de cabeza 16mm , acabado chapado en zinc
Artículo MI #11757860
No. Fabricante 68088681

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    5.00 mm
  • Altura del cabezal
    16.00 mm
  • Longitud
    10.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M5x10.00

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Ovalado
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
68088681 68088681 5 X 10 SIN HOMBRO ME
  • Los tornillos de mariposa ovalados tienen cabezas ovaladas que proporcionan un agarre fácil y ancho para un apriete preciso a mano
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good