Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza6.00 mm
- Altura del cabezal16.50 mm
- Longitud25.00 mm
- Tamaño de la roscaM6x1.00
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalOvalado
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- Los tornillos de mariposa ovalados tienen cabezas ovaladas que proporcionan un agarre fácil y ancho para un apriete preciso a mano
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.