Motion
68089689
M2.5 Tornillo, 2.8mm ID, Arandela de seguridad de diente interna de acero elástico - 5.5mm OD, Enchapada en zinc, Grado 2
Artículo MI #11757880
No. Fabricante 68089689
Precio0.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M2.5 Tornillo, 2.8mm ID, Arandela de seguridad de diente interna de acero elástico - 5.5mm OD, Enchapada en zinc, Grado 2
Artículo MI #11757880
No. Fabricante 68089689

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    2.80 mm
  • Diámetro exterior
    5.50 mm
  • Tamaño del tornillo
    M2.5
  • Grosor
    0.4000 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 6797
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Grado
    Grado 2
  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de diente
    Diente interno

Descripción general

Descripción del fabricante
68089689 68089689 M2.5 DIENTES INT MÉTRICOS
  • Las arandelas de bloqueo de dientes internas tienen dientes a lo largo del diámetro interior
  • Evitan que las cabezas de las tuercas y los pernos se aflojen
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo