Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior17.00 mm
- Diámetro exterior26.00 mm
- Tamaño del tornilloM16
- Grosor1.2000 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 6797
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- GradoGrado 2
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Tipo de dienteDiente interno
Descripción general
- Las arandelas de bloqueo de dientes internas tienen dientes a lo largo del diámetro interior
- Evitan que las cabezas de las tuercas y los pernos se aflojen
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.