Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior4.30 mm
- Diámetro exterior8.00 mm
- Tamaño del tornilloM4
- Grosor0.5000 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 6797
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- GradoGrado 2
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Tipo de dienteDiente externo
Descripción general
- Las arandelas de bloqueo de dientes externas tienen dientes a lo largo del diámetro exterior
- Proporcionan mayor resistencia al aflojamiento que las arandelas de bloqueo de dientes internas
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.