Motion
68090240
M5 Tornillo, 5.3mm ID, Arandela de seguridad de diente externa de acero elástico - 10mm OD, Enchapada en zinc, Grado 2
Artículo MI #11757895
No. Fabricante 68090240
Precio0.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M5 Tornillo, 5.3mm ID, Arandela de seguridad de diente externa de acero elástico - 10mm OD, Enchapada en zinc, Grado 2
Artículo MI #11757895
No. Fabricante 68090240

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    5.30 mm
  • Diámetro exterior
    10.00 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5
  • Grosor
    0.6000 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 6797
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Grado
    Grado 2
  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de diente
    Diente externo

Descripción general

Descripción del fabricante
68090240 68090240 M5 DIENTE EXT. MÉTRICO LO
  • Las arandelas de bloqueo de dientes externas tienen dientes a lo largo del diámetro exterior
  • Proporcionan mayor resistencia al aflojamiento que las arandelas de bloqueo de dientes internas
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"