Motion
68090406
M12 Tornillo, 13mm ID, Arandela de seguridad de diente externa de acero elástico - 20.5mm OD, Enchapada en zinc, Grado 2
Artículo MI #11757899
No. Fabricante 68090406
Precio0.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12 Tornillo, 13mm ID, Arandela de seguridad de diente externa de acero elástico - 20.5mm OD, Enchapada en zinc, Grado 2
Artículo MI #11757899
No. Fabricante 68090406

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    13.00 mm
  • Diámetro exterior
    20.50 mm
  • Tamaño del tornillo
    M12
  • Grosor
    1.0000 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 6797
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Grado
    Grado 2
  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de diente
    Diente externo

Descripción general

Descripción del fabricante
68090406 68090406 M12 DIENTE EXT. MÉTRICO L
  • Las arandelas de bloqueo de dientes externas tienen dientes a lo largo del diámetro exterior
  • Proporcionan mayor resistencia al aflojamiento que las arandelas de bloqueo de dientes internas
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"