Motion
68090521
M2.5 Tornillo, Arandela plana para guardabarros de acero 2.7mm D.I. x 8mm D.E., Acabado chapado en zinc
Artículo MI #11757902
No. Fabricante 68090521
Precio0.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M2.5 Tornillo, Arandela plana para guardabarros de acero 2.7mm D.I. x 8mm D.E., Acabado chapado en zinc
Artículo MI #11757902
No. Fabricante 68090521

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    2.70 mm
  • Espesor máximo
    0.80 mm
  • Diámetro exterior
    8.00 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M2.5

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 9021
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Guardabarros

Descripción general

Descripción del fabricante
68090521 68090521 M2.5 FALDO MÉTRICO FUE
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good