Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior3.20 mm
- Espesor máximo0.80 mm
- Diámetro exterior9.00 pulg.
- Tamaño del tornilloM3
- Grosor0.80 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 9021; ISO 7093
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoGuardabarros
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.