Motion
68090604
M4 Tornillo, Arandela plana de guardabarros de acero 4.3mm D.I. x 12mm D.E., 1mm Grosor, Acabado galvanizado
Artículo MI #11757904
No. Fabricante 68090604
Precio0.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M4 Tornillo, Arandela plana de guardabarros de acero 4.3mm D.I. x 12mm D.E., 1mm Grosor, Acabado galvanizado
Artículo MI #11757904
No. Fabricante 68090604

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    4.30 mm
  • Espesor máximo
    1.00 mm
  • Diámetro exterior
    12.00 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4
  • Grosor
    1.00 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 9021; ISO 7093
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Guardabarros

Descripción general

Descripción del fabricante
68090604 68090604 M4 LAVADO DE GUARDABARROS MÉTRICO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"