Motion
68090687
M6 Tornillo, Arandela plana de guardabarros de acero 6.4mm D.I. x 18mm D.E., 1.6mm Grosor, Acabado galvanizado
Artículo MI #11757906
No. Fabricante 68090687
Precio0.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M6 Tornillo, Arandela plana de guardabarros de acero 6.4mm D.I. x 18mm D.E., 1.6mm Grosor, Acabado galvanizado
Artículo MI #11757906
No. Fabricante 68090687

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    6.40 mm
  • Espesor máximo
    1.60 mm
  • Diámetro exterior
    18.00 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Grosor
    1.60 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 9021; ISO 7093
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Guardabarros

Descripción general

Descripción del fabricante
68090687 68090687 M6 ZP FENDER WASHER0
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo