Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior8.40 mm
- Espesor máximo2.00 mm
- Diámetro exterior24.00 pulg.
- Tamaño del tornilloM8
- Grosor2.00 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 9021; ISO 7093
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoGuardabarros
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.