Motion
68090760
M10 Tornillo, Arandela plana de guardabarros de acero 10.5mm D.I. x 30mm D.E., 2.5mm Grosor, Acabado galvanizado
Artículo MI #11757908
No. Fabricante 68090760
Price$0.15/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M10 Tornillo, Arandela plana de guardabarros de acero 10.5mm D.I. x 30mm D.E., 2.5mm Grosor, Acabado galvanizado
Artículo MI #11757908
No. Fabricante 68090760

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$0.15/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior
    10.50 mm
  • Espesor máximo
    2.50 mm
  • Diámetro exterior
    30.00 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10
  • Grosor
    2.50 mm

Details

  • Sujetador estándar
    DIN 9021; ISO 7093
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Guardabarros

Descripción general

Descripción del fabricante
68090760 68090760 M10 ZP FENDER WASHER0
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo