Motion
68158492
Pistola de aire de seguridad de alto flujo con boquilla de seguridad de 230 psi máx.; entrada 1/4 NPT , tubo de 18 in de longitud, aluminio cromado
Artículo MI #11758108
No. Fabricante 68158492
Precio50.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de aire de seguridad de alto flujo con boquilla de seguridad de 230 psi máx.; entrada 1/4 NPT , tubo de 18 in de longitud, aluminio cromado
Artículo MI #11758108
No. Fabricante 68158492

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio50.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT
  • Longitud del tubo
    18 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    230 psi
  • Clasificación de decibelios
    99 dB
  • Caudal
    38.66 cfm
  • Material
    Aluminio cromado
  • Código PSC
    5130
  • Estilo
    Pistola de aire de seguridad de alto flujo
  • Tipo de boquilla
    Boquilla de seguridad de alto flujo

Descripción general

Descripción del fabricante
68158492 68158492 18"EX&HGH FLW SFTY NZZ

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno