Motion
68158591
Pistola de soplado de aire ajustable con boquilla de seguridad ajustable de 230 psi máx.; 3/8 NPT entrada, tubo de 12 in de longitud, aluminio cromado
Artículo MI #11758117
No. Fabricante 68158591
Precio56.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de soplado de aire ajustable con boquilla de seguridad ajustable de 230 psi máx.; 3/8 NPT entrada, tubo de 12 in de longitud, aluminio cromado
Artículo MI #11758117
No. Fabricante 68158591

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio56.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    3/8 NPT
  • Longitud del tubo
    12 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    230 psi
  • Clasificación de decibelios
    97 dB
  • Caudal
    18.87 cfm
  • Material
    Aluminio cromado
  • Código PSC
    5130
  • Estilo
    Aire ajustable
  • Tipo de boquilla
    Boquilla de seguridad ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
68158591 68158591 12"EX Y ADJ SFTY NZZ A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good