Motion
68158633
Pistola de aire de seguridad con boquilla de seguridad de 230 psi máx.; tubo de 1/4 NPT, 14 in de longitud, cuerpo de nailon/fibra de vidrio con boquilla de acero
Artículo MI #11758120
No. Fabricante 68158633
Precio30.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de aire de seguridad con boquilla de seguridad de 230 psi máx.; tubo de 1/4 NPT, 14 in de longitud, cuerpo de nailon/fibra de vidrio con boquilla de acero
Artículo MI #11758120
No. Fabricante 68158633

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio30.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT
  • Longitud del tubo
    14 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    230 psi
  • Clasificación de decibelios
    97.8 dB
  • Descripción
    Pistola de aire de seguridad con boquilla fija de 14"
  • Caudal
    24.67 cfm
  • Material
    Cuerpo de nylon/fibra de vidrio con boquilla de acero
  • Código PSC
    5130
  • Estilo
    Pistola de aire de seguridad
  • Tipo de boquilla
    Boquilla de seguridad

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA FUERTE DE BOQUILLA FIJA DE 68158633 68158633 14"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno