Motion
68158666
Pistola de soplado con empuñadura de pistola de caucho de 230 psi máx.; tubo de 1/4 NPT, 4 in de longitud, cuerpo de nailon/fibra de vidrio con boquilla de caucho
Artículo MI #11758123
No. Fabricante 68158666
Precio28.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de soplado con empuñadura de pistola de caucho de 230 psi máx.; tubo de 1/4 NPT, 4 in de longitud, cuerpo de nailon/fibra de vidrio con boquilla de caucho
Artículo MI #11758123
No. Fabricante 68158666

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio28.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT
  • Longitud del tubo
    4 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    230 psi
  • Clasificación de decibelios
    98 dB
  • Descripción
    Pistola de aire de 4" con boquilla de boquilla de goma
  • Caudal
    11.97 cfm
  • Material
    Cuerpo de nylon/fibra de vidrio con boquilla de goma
  • Código PSC
    5130
  • Tipo de boquilla
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
BOQUILLA CON PUNTA DE GOMA A DE 68158666 68158666 4"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno