Motion
68158674
Pistola de aire de seguridad con boquilla de inflador de neumáticos de seguridad de 230 psi máx.; tubo de 1/4 NPT, 4 in de longitud, cuerpo de nailon/fibra de vidrio con boquilla de acero
Artículo MI #11758124
No. Fabricante 68158674
Precio26.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de aire de seguridad con boquilla de inflador de neumáticos de seguridad de 230 psi máx.; tubo de 1/4 NPT, 4 in de longitud, cuerpo de nailon/fibra de vidrio con boquilla de acero
Artículo MI #11758124
No. Fabricante 68158674

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio26.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT
  • Longitud del tubo
    4 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    230 psi
  • Clasificación de decibelios
    96.8 dB
  • Descripción
    Inflador de neumáticos/pistola de aire de seguridad
  • Caudal
    12.89 cfm
  • Material
    Cuerpo de nylon/fibra de vidrio con boquilla de acero
  • Código PSC
    5130
  • Estilo
    Pistola de aire de seguridad
  • Tipo de boquilla
    Boquilla infladora de neumáticos de seguridad

Descripción general

Descripción del fabricante
68158674 68158674 PISTOLA DE AIRE DE BOQUILLA DE SEGURIDAD/

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno