Motion
68633627
Capacidad 600 Lb, 1 Estante, 1 Cajón, Banco Móvil de 1 Puerta 23" de Ancho x 22" de Profundidad x 38.19" de Alto, Acero, Masilla
Artículo MI #11758133
No. Fabricante 68633627
Precio456.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad 600 Lb, 1 Estante, 1 Cajón, Banco Móvil de 1 Puerta 23" de Ancho x 22" de Profundidad x 38.19" de Alto, Acero, Masilla
Artículo MI #11758133
No. Fabricante 68633627

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio456.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    22 pulg.
  • Altura
    38.1900 pulg.
  • Ancho
    23 pulg.

Detalles

  • Color
    Masilla
  • Capacidad de carga
    600 lb
  • Material
    Acero
  • Número de puertas
    1
  • Número de cajones
    1.0
  • Número de estantes
    1
  • Código PSC
    7110
  • Tipo
    Banco móvil

Descripción general

Descripción del fabricante
68633627 68633627 23X22X34" 600LB MÓVIL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo