Motion
68989482
40", Brazo basculante, Abrazadera, Incandescente, Negro, Luz de tarea de aumento;13 W, 120 V, 1.75x de aumento, 3-1/2" de ancho, 3-1/2" de largo
Artículo MI #11758196
No. Fabricante 68989482
Precio72.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
40", Brazo basculante, Abrazadera, Incandescente, Negro, Luz de tarea de aumento;13 W, 120 V, 1.75x de aumento, 3-1/2" de ancho, 3-1/2" de largo
Artículo MI #11758196
No. Fabricante 68989482

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio72.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del brazo
    40 pulg.
  • Longitud del cable
    5 pies
  • Diámetro del ancho de la lente
    3-1/2 pulg.
  • Vataje
    13 W

Detalles

  • Tipo de brazo ajustable
    Brazo basculante
  • Color
    Negro
  • Lente dióptrica
    3
  • Tipo de accesorio
    Ampliación
  • Tipo de lámpara
    Incandescente
  • Lente
    3-1/2 pulg.
  • Ampliación
    1.75 x
  • Tipo de montaje
    Abrazadera encendida
  • Código PSC
    6210
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
68989482 68989482 60W MAGNÍFICO CON ABRAZADERA BLK
  • Las lámparas incandescentes contienen filamentos de tungsteno que se calientan con una corriente eléctrica hasta que emiten luz. Estas lámparas se basan en la tecnología de iluminación original. La emisión de luz y la vida útil de la tecnología más reciente han superado a la de las incandescentes.
  • Las luces de aumento son ideales para aplicaciones de precisión. Estas lámparas reducen la fatiga ocular y la lente de la lupa permite ver los detalles mientras se trabaja en aplicaciones más pequeñas, incluidas reparaciones electrónicas e inspecciones industriales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno