Motion
68989508
38", Brazo basculante, Abrazadera, Fluorescente, Blanco, Luz de tarea de aumento;22 W, 120 V, 1.75x de aumento, 5" de ancho, 5" de largo
Artículo MI #11758198
No. Fabricante 68989508
Precio184.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
38", Brazo basculante, Abrazadera, Fluorescente, Blanco, Luz de tarea de aumento;22 W, 120 V, 1.75x de aumento, 5" de ancho, 5" de largo
Artículo MI #11758198
No. Fabricante 68989508

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio184.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del brazo
    38 pulg.
  • Longitud del cable
    5 pies
  • Diámetro del ancho de la lente
    5 pulg.
  • Vataje
    22 W

Detalles

  • Tipo de brazo ajustable
    Brazo basculante
  • Color
    Blanco
  • Lente dióptrica
    3
  • Tipo de accesorio
    Ampliación
  • Tipo de lámpara
    Fluorescente
  • Lente
    5 pulg.
  • Ampliación
    1.75 x
  • Tipo de montaje
    Abrazadera encendida
  • Código PSC
    6210
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
MAGNÍFICO CON ABRAZADERA DE 68989508 68989508 22W WHT
  • Las lámparas fluorescentes funcionan a temperaturas más bajas y son más eficientes que las lámparas incandescentes. Un arco eléctrico pasa entre dos electrodos en cada extremo del tubo de vidrio recubierto de fósforo. Cuando el arco se mezcla con los gases del interior, emite luz fluorescente.
  • Las luces de aumento son ideales para aplicaciones de precisión. Estas lámparas reducen la fatiga ocular y la lente de la lupa permite ver los detalles mientras se trabaja en aplicaciones más pequeñas, incluidas reparaciones electrónicas e inspecciones industriales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno