Motion
68989524
38", Brazo basculante, Abrazadera, LED, Negro, Luz de aumento para tareas; 9.4 W, 100 a 240 V, 1.75x Ampliación, 5" de ancho, 5" de largo
Artículo MI #11758199
No. Fabricante 68989524
Precio297.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
38", Brazo basculante, Abrazadera, LED, Negro, Luz de aumento para tareas; 9.4 W, 100 a 240 V, 1.75x Ampliación, 5" de ancho, 5" de largo
Artículo MI #11758199
No. Fabricante 68989524

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio297.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del brazo
    38 pulg.
  • Longitud del cable
    5 pies
  • Diámetro del ancho de la lente
    5 pulg.
  • Vataje
    9.40 W

Detalles

  • Tipo de brazo ajustable
    Brazo basculante
  • Color
    Negro
  • Lente dióptrica
    3
  • Tipo de accesorio
    Ampliación
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Lente
    5 pulg.
  • Ampliación
    1.75 x
  • Tipo de montaje
    Abrazadera encendida
  • Código PSC
    6210
  • Voltaje
    100-240 V

Descripción general

Descripción del fabricante
68989524 68989524 6W 120V 60HZ 3D LENTE M
  • Los LED son lámparas de estado sólido que utilizan diodos emisores de luz para producir luz. Utilizan menos electricidad, no contienen mercurio, funcionan en frío, prácticamente no emiten luz UV/IR, tienen una vida útil promedio prolongada y son una de las lámparas más eficientes energéticamente disponibles.
  • Las luces de aumento son ideales para aplicaciones de precisión. Estas lámparas reducen la fatiga ocular y la lente de la lupa permite ver los detalles mientras se trabaja en aplicaciones más pequeñas, incluidas reparaciones electrónicas e inspecciones industriales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo