Especificaciones
Dimensions
- Longitud del brazo38 pulg.
- Longitud del cable5 pies
- Diámetro del ancho de la lente5 pulg.
- Vataje22 W
Details
- Tipo de brazo ajustableBrazo basculante
- ColorNegro
- Lente dióptrica3
- Tipo de accesorioAmpliación
- Tipo de lámparaFluorescente
- Lente5 pulg.
- Ampliación1.75 x
- Tipo de montajeAbrazadera encendida
- Código PSC6210
- Voltaje120 V
Descripción general
Descripción del fabricante
68989532 68989532 22W MAGNÍFICO CON ABRAZADERA BLK
- Las lámparas fluorescentes funcionan a temperaturas más bajas y son más eficientes que las lámparas incandescentes. Un arco eléctrico pasa entre dos electrodos en cada extremo del tubo de vidrio recubierto de fósforo. Cuando el arco se mezcla con los gases del interior, emite luz fluorescente.
- Las luces de aumento son ideales para aplicaciones de precisión. Estas lámparas reducen la fatiga ocular y la lente de la lupa permite ver los detalles mientras se trabaja en aplicaciones más pequeñas, incluidas reparaciones electrónicas e inspecciones industriales.