Motion
68989540
50", Brazo basculante, Abrazadera, Fluorescente, Negro, Luz de tarea de aumento; 32 W, 120 V, 1.75x Ampliación, 7" de ancho, 7" de largo
Artículo MI #11758201
No. Fabricante 68989540
Precio231.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
50", Brazo basculante, Abrazadera, Fluorescente, Negro, Luz de tarea de aumento; 32 W, 120 V, 1.75x Ampliación, 7" de ancho, 7" de largo
Artículo MI #11758201
No. Fabricante 68989540

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio231.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del brazo
    50 pulg.
  • Longitud del cable
    5 pies
  • Diámetro del ancho de la lente
    7 pulg.
  • Vataje
    32 W

Detalles

  • Tipo de brazo ajustable
    Brazo basculante
  • Color
    Negro
  • Lente dióptrica
    3
  • Tipo de accesorio
    Ampliación
  • Tipo de lámpara
    Fluorescente
  • Lente
    7 pulg.
  • Ampliación
    1.75 x
  • Tipo de montaje
    Abrazadera encendida
  • Código PSC
    6210
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
68989540 68989540 32W MAGNÍFICO CON ABRAZADERA BLK
  • Las lámparas fluorescentes funcionan a temperaturas más bajas y son más eficientes que las lámparas incandescentes. Un arco eléctrico pasa entre dos electrodos en cada extremo del tubo de vidrio recubierto de fósforo. Cuando el arco se mezcla con los gases del interior, emite luz fluorescente.
  • Las luces de aumento son ideales para aplicaciones de precisión. Estas lámparas reducen la fatiga ocular y la lente de la lupa permite ver los detalles mientras se trabaja en aplicaciones más pequeñas, incluidas reparaciones electrónicas e inspecciones industriales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"