Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del brazo25 pulg.
- Longitud del cable5 pies
- Diámetro de la cabeza11 pulg.
- Vataje13 W
Detalles
- Tipo de brazo ajustableCuello de cisne
- ColorNegro
- Tipo de accesorioEscritorio
- Tipo de lámparaFluorescente
- Ampliación1 x
- Tipo de montajeMontaje de abrazadera, montaje en suelo, montaje de gancho, punzón
- Código PSC6210
- Voltaje120 V
Descripción general
- Las luces de escritorio se utilizan para aplicaciones de uso general. Están diseñados para montarse o colocarse en un escritorio para mejorar el rendimiento laboral en áreas donde se necesita luz.
- Las lámparas fluorescentes funcionan a temperaturas más bajas y son más eficientes que las lámparas incandescentes. Un arco eléctrico pasa entre dos electrodos en cada extremo del tubo de vidrio recubierto de fósforo. Cuando el arco se mezcla con los gases del interior, emite luz fluorescente.