Motion
69921070
Varilla roscada de uso general de acero inoxidable M12x1.75 x 1m - Rosca derecha, acabado chapado en zinc amarillo, UNC
Artículo MI #11758211
No. Fabricante 69921070
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Varilla roscada de uso general de acero inoxidable M12x1.75 x 1m - Rosca derecha, acabado chapado en zinc amarillo, UNC
Artículo MI #11758211
No. Fabricante 69921070
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1 m
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.75

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc amarillo
  • Material
    Acero inoxidable
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo
    Varilla roscada de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
69921070 69921070 12X1.75X1 CHAPADO EN METROS
  • Las varillas roscadas de uso general se utilizan en áreas en las que preocupan los residuos pesados y el polvo
  • Son ideales para su uso en máquinas de fresado de tornos y mucho más
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good